Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Detergente de limpeza universal para motores

Produto de limpeza de motores à base de água
DETERGENTE LAVA MOTORES 10L

Art. 0893013010
EAN 4056807669366
Entre na sua conta para ver preços
Detergente de limpeza universal para motores

Art. 0893013010

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Poder de limpeza e de desengorduramento elevado, à base de água
  • Remove rapidamente sujidade, película oleosa, gordura, óleo e pó de superfícies cerâmicas e de plástico (azulejos, cimento, mármore, etc.) e de qualquer superfície metálica (ferro, aço, aço inox., alumínio, etc.)

  • Não danifica as superfícies pintadas, peças de borracha ou plexiglas

  • É um produto com pouca espuma, que se lava rapidamente e não deixa arranhões, manchas ou depósitos nas superfícies

  • Adequado tanto para utilização manual como para máquinas de limpeza/esfregar com água
Tabela de dosagem:
Painéis para o chão5/10 ml por litro
Metais5/20 ml por litro
Sujidade resistente150/200 ml por litro
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instruções

A concentração utilizada depende da sujidade a remover, mas tem um desempenho eficaz em concentrações a partir de apenas 1 a 5 %. Para utilização com água quente ou fria

Conteúdo

10 l

Recipiente

Recipiente de plástico

Cor

Púrpura

Base química

Água e álcool

Valor do pH

11-12

Densidade/condições

1,04 g/ml / a 20°C

Validade a partir da data de produção

24 meses

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica